ELSTA - ZVR-N-2NT-C-1GF oben-2GF rechts (HKL-2xD02-Schütz-ÜA(3)C) PR NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N2CNT1O2R-2NZS.3C-R
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP43
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507093236
Sonepar Artikelnummer
121027754
Hersteller Artikelnummer
N2CNT1O2R-2NZS.3C-R
Hersteller Typ
N2CNT1O2R-2NZS.3C-R
Hersteller Artikel Nr.:
N2CNT1O2R-2NZS.3C-R
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
800 mm
Höhe:
979 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
31.500 kg


