ELSTA - ZVR-N-3Z-B-1GF oben-2GF rechts (NH000-D02-ÜA(3)B/C) PR Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N3B1O2R-NZ.3BC-R
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP43
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507094608
Sonepar Artikelnummer
121027802
Hersteller Artikelnummer
N3B1O2R-NZ.3BC-R
Hersteller Typ
N3B1O2R-NZ.3BC-R
Hersteller Artikel Nr.:
N3B1O2R-NZ.3BC-R
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
550 mm
Höhe:
1554 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
40.500 kg


