Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - ZVR-N-4Z-D-3GF rechts (NH000-D02) PR Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - ZVR-N-4Z-D-3GF rechts (NH000-D02) PR Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N4D3R-NZ-R

  • Anzahl der Zählerplätze - 4

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP43

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507095568

Sonepar Artikelnummer

121027877

Hersteller Artikelnummer

N4D3R-NZ-R

Hersteller Typ

N4D3R-NZ-R

Hersteller Artikel Nr.:

N4D3R-NZ-R

Anzahl der Zählerplätze:

4

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP43

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

1050 mm

Höhe:

979 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

45.500 kg

Kunststoff-Zählerverteiler, Innenraum Feuchtraum Unterputz mit Putzrahmen UPR, Versorgungsgebiet Netz NÖ, Mehrkundenanlage, 4 Zählerplätze. Gehäuse: Korpus aus doppelwandigem Kunststoff, Putzrahmen aus verzinktem Stahlblech (pulverbeschichtet), Scharniertüre mit Schlossvorbereitung für BMZ, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 43, Schutzklasse II. Ausstattung: Vorzählerteil mit BB-Sperre, Cu 5-polig 60 mm inkl. PEN-Bügel mit NH-Kompaktlasttrennschalter Gr.000 je Zählerplatz, 5x V-Klemme max. 95 mm², Anschlussraumabdeckung (Schutz gegen zufälliges Berühren), wahlweise mit ÜA. Zählerplätze mit Zähleranschlussklemme (50A) und Zählerschleife 16 mm². Nachzählerteil mit Nachzählerhauptsicherung SLTS D02 3-polig und N/PE-Klemme (Variante NZ) je verdrahtetem Zählerplatz (freie TE: 12). Achtung bei Erzeugungsanlagen! Nicht für Wirkleistungsvorgabe (WLV) vorbereitet!