ELSTA - ZVR-N-7Z-D-1GF oben-3GF rechts (NH000-D02) PR Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N7D1O3R-NZ-R
Anzahl der Zählerplätze - 7
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP43
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507096688
Sonepar Artikelnummer
121027933
Hersteller Artikelnummer
N7D1O3R-NZ-R
Hersteller Typ
N7D1O3R-NZ-R
Hersteller Artikel Nr.:
N7D1O3R-NZ-R
Anzahl der Zählerplätze:
7
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1050 mm
Höhe:
1554 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
85.500 kg


