ELSTA - ZVR-N-WLV/1-A-1GF oben PR Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NW1A1O-R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 679 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507156412
Sonepar Artikelnummer
121232349
Hersteller Artikelnummer
NW1A1O-R
Hersteller Typ
NW1A1O-R
Hersteller Artikel Nr.:
NW1A1O-R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
679 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.500 kg


