ELSTA - ZVR-O-1Z-B-3GF oben-5GF rechts-VZ unten PR OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - O1B3O5R-VU-R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1254 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507107155
Sonepar Artikelnummer
121027948
Hersteller Artikelnummer
O1B3O5R-VU-R
Hersteller Typ
O1B3O5R-VU-R
Hersteller Artikel Nr.:
O1B3O5R-VU-R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1254 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
24.000 kg


