ELSTA - ZVR-ST-1Z-A-3GF oben- VZ unten PR STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ST1A3O-VU-R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1254 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507037445
Sonepar Artikelnummer
120168647
Hersteller Artikelnummer
ST1A3O-VU-R
Hersteller Typ
ZVR-ST-1Z-A-3GF OBEN- VZ UNTEN PR
Hersteller Artikel Nr.:
ST1A3O-VU-R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1254 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
16.000 kg


