ELSTA - ZVR-ST-2Z-B-2GF oben - VZ unten PR STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ST2B2O-VU-R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1129 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507018109
Sonepar Artikelnummer
120168657
Hersteller Artikelnummer
ST2B2O-VU-R
Hersteller Typ
ZVR-ST-2Z-B-2GF OBEN - VZ UNTEN PR
Hersteller Artikel Nr.:
ST2B2O-VU-R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1129 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
23.000 kg


