ELSTA - ZVR-ST-3Z-C-0GF-VZ unten PR STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ST3C0-VU-R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 829 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507037476
Sonepar Artikelnummer
120168661
Hersteller Artikelnummer
ST3C0-VU-R
Hersteller Typ
ZVR-ST-3Z-C-0GF-VZ UNTEN PR
Hersteller Artikel Nr.:
ST3C0-VU-R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
829 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
23.000 kg


