ELSTA - ZVR-W-1Z-A-2GF oben-1 VZ(GF) unten (1SN25+ZS10ZK+RK) PR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WS1A2O1U-RK-R
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507072101
Sonepar Artikelnummer
120501153
Hersteller Artikelnummer
WS1A2O1U-RK-R
Hersteller Typ
WS1A2O1U-RK-R
Hersteller Artikel Nr.:
WS1A2O1U-RK-R
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
300 mm
Höhe:
979 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
14.000 kg


