ELSTA - ZVR-W-1Z-A-3GF oben - 1GF unten PR (leer)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W1A3O1U-R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1129 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507042715
Sonepar Artikelnummer
120300166
Hersteller Artikelnummer
W1A3O1U-R
Hersteller Typ
ZVR-W-1Z-A-3GF OBEN - 1GF UNTEN
Hersteller Artikel Nr.:
W1A3O1U-R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1129 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.000 kg


