ELSTA - ZVR-W-1Z-A-5GF oben PR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W1A5O-R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1254 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507127153
Sonepar Artikelnummer
121028235
Hersteller Artikelnummer
W1A5O-R
Hersteller Typ
W1A5O-R
Hersteller Artikel Nr.:
W1A5O-R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1254 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.000 kg


