ELSTA - ZVR-W-1Z-B-3GF rechts PR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W1B03RE-R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 521 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507127443
Sonepar Artikelnummer
121028237
Hersteller Artikelnummer
W1B03RE-R
Hersteller Typ
W1B03RE-R
Hersteller Artikel Nr.:
W1B03RE-R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
521 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.000 kg


