ELSTA - ZVR-W-2Z-A-1GF oben-1 VZ(GF) unten (2SN25+ZS10ZK) PR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WS2A1O1U-ZK-R
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507071616
Sonepar Artikelnummer
120501163
Hersteller Artikelnummer
WS2A1O1U-ZK-R
Hersteller Typ
WS2A1O1U-ZK-R
Hersteller Artikel Nr.:
WS2A1O1U-ZK-R
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
300 mm
Höhe:
1254 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
20.000 kg


