ELSTA - ZVR-W-2Z-A-1GF oben-1GF unten PR (leer)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W2A1O1U-R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1254 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507012008
Sonepar Artikelnummer
120027728
Hersteller Artikelnummer
W2A1O1U-R
Hersteller Typ
ZVR-W-2Z-A-1GF OBEN-1GF UNTEN
Hersteller Artikel Nr.:
W2A1O1U-R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1254 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
16.000 kg


