ELSTA - ZVR-W-2Z-B-1GF oben-1GF unten (2SN25+2ZS10ZK+2RK) PR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WS2B1O1U-RK-R
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507085903
Sonepar Artikelnummer
120498906
Hersteller Artikelnummer
WS2B1O1U-RK-R
Hersteller Typ
WS2B1O1U-RK-R
Hersteller Artikel Nr.:
WS2B1O1U-RK-R
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
550 mm
Höhe:
829 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
17.000 kg


