ELSTA - ZVR-W-2Z-B-2GF oben-1GF unten (VZ) PR (leer)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W2B2O1U-R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 979 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507012107
Sonepar Artikelnummer
120027730
Hersteller Artikelnummer
W2B2O1U-R
Hersteller Typ
ZVR-W-2Z-B-2GF OBEN-1GF UNTEN
Hersteller Artikel Nr.:
W2B2O1U-R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
979 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
20.000 kg


