ELSTA - ZVR-W-3Z-C-0GF PR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W3C0-R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 521 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507012121
Sonepar Artikelnummer
120023778
Hersteller Artikelnummer
W3C0-R
Hersteller Typ
ZVR-W-3Z-C-0GF
Hersteller Artikel Nr.:
W3C0-R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
521 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.000 kg


