ELSTA - ZVR-W-4Z-B-1GF oben-1 VZ(GF) unten (4SN25+ZS10ZK) PR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WS4B1O1U-ZK-R
Anzahl der Zählerplätze - 4
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507071876
Sonepar Artikelnummer
120501204
Hersteller Artikelnummer
WS4B1O1U-ZK-R
Hersteller Typ
WS4B1O1U-ZK-R
Hersteller Artikel Nr.:
WS4B1O1U-ZK-R
Anzahl der Zählerplätze:
4
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
550 mm
Höhe:
1254 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
33.000 kg


