ELSTA - ZVR-W-5Z-C-2GF oben-VZ unten (5SRN25+ZS10) PR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WS5C2O-VU-10-R
Anzahl der Zählerplätze - 5
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507072491
Sonepar Artikelnummer
120501240
Hersteller Artikelnummer
WS5C2O-VU-10-R
Hersteller Typ
WS5C2O-VU-10-R
Hersteller Artikel Nr.:
WS5C2O-VU-10-R
Anzahl der Zählerplätze:
5
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
800 mm
Höhe:
1404 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
53.000 kg


