ELSTA - ZVR-W-6Z-C-1GF oben-VZ unten (6SRN25+ZS10ZK) PR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WS6C1O-VU-ZK-R
Anzahl der Zählerplätze - 6
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507071999
Sonepar Artikelnummer
120501278
Hersteller Artikelnummer
WS6C1O-VU-ZK-R
Hersteller Typ
WS6C1O-VU-ZK-R
Hersteller Artikel Nr.:
WS6C1O-VU-ZK-R
Anzahl der Zählerplätze:
6
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
800 mm
Höhe:
1404 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
47.000 kg


