ELSTA - ZVR-W-8Z-D-1GF oben-VZ unten (8SRN25+ZS10ZK) PR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WS8D1O-VU-ZK-R
Anzahl der Zählerplätze - 8
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507127290
Sonepar Artikelnummer
121028247
Hersteller Artikelnummer
WS8D1O-VU-ZK-R
Hersteller Typ
WS8D1O-VU-ZK-R
Hersteller Artikel Nr.:
WS8D1O-VU-ZK-R
Anzahl der Zählerplätze:
8
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1050 mm
Höhe:
1404 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
63.000 kg


