ELSTA - ZVSA-W-15Z-E-1 GF oben - VZ unten (15SRN-15ZS10-15ZAK-15RK)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W15E-SA-SONEPAR
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 142.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507086559
Sonepar Artikelnummer
120393554
Hersteller Artikelnummer
W15E-SA-SONEPAR
Hersteller Typ
W15E-SA-SONEPAR
Hersteller Artikel Nr.:
W15E-SA-SONEPAR
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
142.000 kg
AP - Zählerverteiler / 15 Zählerplätzen (Wien Energie) AP-Zählerverteiler, inkl. Rückwand inkl. Sockel Bezeichnung: ZVSA-W-15Z-E-1 GF oben - VZ unten (15SRN-15ZS10-15ZAK-15RK) Abmessungen: 1230 x 2100 x 300 mm Material: Stahlblech Kunststoffbeschichtet Farbe: RAL 7035 Sperre: 61005 Schutzklasse: II inkl. Installationszählereinsatz mit 15 Zählerplätzen (Wien Energie) Nachzählerreihen: 2 (davon 1 Klemmfach) Vorzählerfach unten plombierbar Kabeleinführung oben und unten mit Moosgummi Dieser Zählerverteiler beinhaltet: 1 Stk. SS-System 5pol inkl. Anschluss: Platte120 das SS-System ist so vorbereitet, dass eine Durchschleife (zB.: zweite Anschlussklemmplatte) möglich ist 15 Stk. Schaltbare D02 Elemente 3pol inkl. fixen Einsätzen (Standard 25A) 15 Stk. Zählerschleife(n) 10² (400 V) 15 Stk. Zähleranschlussklemme(n) ZAK NEU montiert 15 Stk. Nachzählerschleife 10²/400V + 5 Durchg.Klemmen 3xL/N/PE Alle Elemente komplett verdrahtet und montiert.


