ELTAKO - 1-10V-Steuergerät für Universal-Dimmschalter, 1 Schließer 600VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21100802
Zusammenstellung - sonstige
Bedienungsart - Tipptaster
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312108116
Sonepar Artikelnummer
120177525
Hersteller Artikelnummer
21100802
Hersteller Typ
SUD12/1-10V
Hersteller Artikel Nr.:
21100802
Zusammenstellung:
sonstige
Bedienungsart:
Tipptaster
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Lastart:
kapazitive Last
Montageart:
REG
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
8 .. 230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5012
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
6 mm²
Gerätebreite:
18 mm
Gerätehöhe:
58 mm
Gerätetiefe:
66 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.048 kg


