Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - 1-Kanal-Schaltuhr mit potenzialfreiem ­Kontakt, Bluetooth und ELTAKO Connect-App

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - 1-Kanal-Schaltuhr mit potenzialfreiem ­Kontakt, Bluetooth und ELTAKO Connect-App

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30062006

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 12 .. 230 V

  • Gangreserve in Stunden - 480

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010312328378

Sonepar Artikelnummer

121205821

Hersteller Artikelnummer

30062006

Hersteller Typ

SU62PF-BT/UC

Hersteller Artikel Nr.:

30062006

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

12 .. 230 V

Gangreserve in Stunden:

480

24 h Programm:

Ja

Wochenprogramm:

Ja

Astroprogramm:

Ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

60 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

Ja

Externe Programmierung:

Ja

Externe Programmierung via:

Bluetooth

60 min Programm:

Nein

Jahresprogramm:

Nein

Ferienprogramm:

Nein

Impulsprogramm:

Nein

Zyklusprogramm:

Nein

Zufallsprogramm:

Ja

Betriebsstundenzähler:

Nein

Netzsynchron:

Nein

Quarzgesteuert:

Ja

Funkgesteuert:

Nein

Funkgesteuert (DCF77):

Nein

GPS:

Nein

Anzahl der Kontakte:

2

Ausgangssignal:

sonstige

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

60 s

Anzahl der Speicherplätze:

60

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Externer Tastereingang:

Ja

Schaltungsvorwahl:

Nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

18 mm

Höhe:

82 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.069 kg

1-Kanal-Schaltuhr mit potenzialfreiem Kontakt, Bluetooth und ELTAKO Connect-App. 1 Schließer potenzialfrei 10 A/250 V AC, 230 V-LED-Lampen und ESL bis 200 W, Glühlampen 2000 W. Mit Astro-Funktion. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt. Für die Einbaumontage. 49 x 51 mm, 20 mm tief. Die Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm. Versorgungs- und Steuerspannung 12-230V UC. Bistabiles Relais, dadurch gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen- Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Bis zu 60 Speicherplätze zur Programmierung von Schaltzeitpunkten. Mit Datum und automatischer Sommerzeit-/Winterzeit-Umstellung. Gangreserve ohne Batterie ca. 7 Tage. Bei Spannungswiderkehr schaltet die Schaltuhr die Programme nach. Jeder Speicherplatz kann entweder mit der Astro-Funktion (automatisches Schalten nach Sonnenaufgang bzw. -untergang) oder der Einschalt- und Ausschaltzeit belegt werden, einmalige Programmausführung ­konfigurierbar. Die Ein- bzw. Ausschaltzeit Astro kann bis zu ± 2 Stunden verschoben werden. Zusätzlich kann eine von den Sonnenwenden beeinflusste Zeitverschiebung von bis zu ± 2 Stunden eingegeben werden. Die Einstellung der Schaltuhr erfolgt über Bluetooth mit der ELTAKO Connect-App. Der QR-Code in der Bedienungsanleitung führt zum Download der App, mit welcher das Gerät konfiguriert wird. Kopplungsmodus: Automatisch für 3 Minuten nach dem Anlegen der Spannung oder manuell über den örtlichen Taster (5 Sekunden betätigen). Ein kurzes Ein- und Ausschalten der Last signalisiert die Kopplungsbereitschaft. Wird die Verbindung nicht über die App getrennt, wird diese nach 20 Minuten ohne Kommunikation zur App automatisch ­getrennt. Nachdem die Verbindung mit der App getrennt wurde, ist die Schaltuhr erneut für 3 Minuten kopplungsbereit, kann aber über den örtlichen Taster (5 Sekunden betätigen) manuell beendet werden. Das zweimalige Ein- und Ausschalten der Last signalisiert das Ende der Kopplungsbereitschaft. PIN ändern: Der PIN für die Bluetooth-Verbindung kann in der App, unter dem Eintrag Geräte-PIN ­geändert werden. Bluetooth-Reset (evtl. geänderten PIN löschen): Den örtlichen Taster 8-mal kurz tippen oder die ­Versorgungsspannung 8-mal ab- und zuschalten. Einstellen der Schaltuhr über die ELTAKO Connect-App: Programme bearbeiten: Erstellen, Bearbeiten und Aktivierung/Deaktivierung von Zeit- und Astro-Programmen, sowie die Möglichkeit, ein Programm nur einmal auszuführen. Kanal Konfiguration: Auswahl zwischen AUTO-, Ein- oder Aus-Funktion. Die Schaltuhr schaltet nur entsprechend der Zeit- und Astro-Programme, wenn die AUTO-Funktion aktiviert ist. Zufallsmodus: Bei eingeschaltetem Zufallsmodus werden alle Schaltzeitpunkte zufällig um bis zu 15 Minuten verschoben. Einschaltzeiten werden nach vorne und Ausschaltzeiten nach hinten verschoben. Zeitversatz Sonnenwende: Einstellung einer Zeitverschiebung von bis zu ± 2 Stunden bei der Sommersonnenwende und bei der Wintersonnenwende. Datum und Uhrzeit: Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Sommer-/Winterzeit können manuell eingestellt oder automatisch durch die App ermittelt und gesetzt werden. Standort: Der Standort kann manuell eingegeben oder durch die App ermittelt und gesetzt werden. Bluetooth: Auswahl zwischen 3 Bluetooth-Einstellungen. 3min-An: Nach dem Anlegen der Spannung ist die Schaltuhr für 3 Minuten kopplungsbereit. Manuell-An: Die Kopplungsbereitschaft kann für 3 Minuten nur über den örtlichen Taster aktiviert werden. Dauer-An: Bluetooth bleibt dauerhaft aktiv Werkseinstellungen: Auswahl zwischen dem Löschen aller Programme, Zurücksetzen der Bluetooth-Einstellungen und dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Schaltuhr mit dem örtlichen Taster bedienen: Handschaltung: Durch einen kurzen Tastendruck kann manuell immer ein- und ausgeschaltet werden.