ELTAKO - 1- und 2- Level-Funk-Steckdosen-Repeater

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000359
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - sonstige
Anzahl der Phasen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312314999
Sonepar Artikelnummer
120356523
Hersteller Artikelnummer
30000359
Hersteller Typ
FSRP-230V
Hersteller Artikel Nr.:
30000359
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Anzahl der Phasen:
1
Nennspannung:
230 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.106 kg


