ELTAKO - 1- und 2-Level-Funkrepeater

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000350
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Phasen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010312300251
Sonepar Artikelnummer
120274144
Hersteller Artikelnummer
30000350
Hersteller Typ
FRP61-230V
Hersteller Artikel Nr.:
30000350
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Phasen:
1
Nennspannung:
230 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.027 kg


