ELTAKO - 1- und 2-Level-Funkrepeater

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000534
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312320310
Sonepar Artikelnummer
120659411
Hersteller Artikelnummer
30000534
Hersteller Typ
FRP62-230V
Hersteller Artikel Nr.:
30000534
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.044 kg


