ELTAKO - 1- und 2-Level-Funkrepeater mit Antenne FA250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000352
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Aufputz
Anzahl der Phasen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010312306482
Sonepar Artikelnummer
120274146
Hersteller Artikelnummer
30000352
Hersteller Typ
FRP70-230V
Hersteller Artikel Nr.:
30000352
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Phasen:
1
Nennspannung:
230 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.102 kg


