Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - 2-fach-Rahmen für Funktaster, alu lackiert

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - 2-fach-Rahmen für Funktaster, alu lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000311

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - vertikal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312903742

Sonepar Artikelnummer

120274116

Hersteller Artikelnummer

30000311

Hersteller Typ

R2-AL

Hersteller Artikel Nr.:

30000311

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

vertikal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Aluminium

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Einbauinstallation:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Breite:

80 mm

Höhe:

151 mm

Tiefe:

12 mm

Einbaubreite:

80 mm

Einbauhöhe:

151 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.053 kg

Rahmen innen 55x55mm. 2-fach-Rahmen, 80x151mm außen. 15mm hoch.