ELTAKO - 2-Level-Funkrepeater reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30065350
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Aufputz
Anzahl der Phasen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312315927
Sonepar Artikelnummer
120356589
Hersteller Artikelnummer
30065350
Hersteller Typ
FRP65/230V-WG
Hersteller Artikel Nr.:
30065350
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Phasen:
1
Nennspannung:
230 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.141 kg


