Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - 25 Schrauben und Dübel 25mm

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - 25 Schrauben und Dübel 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30999001

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Kopfform - Senkkopf

  • Länge - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312906231

Sonepar Artikelnummer

120521532

Hersteller Artikelnummer

30999001

Hersteller Typ

S+D 25

Hersteller Artikel Nr.:

30999001

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Phillips PH

Kopfform:

Senkkopf

Länge:

25 mm

Mit Dübel:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schaftdurchmesser:

2.9 mm

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Abdeckkappe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.042 kg

25 Stück Schrauben und Dübel zur Schraub-Befestigung der Halteplatte für Funktaster. Schrauben auch für Schraub-Befestigung auf UP-Dosen. Inhalt 25 Stück Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz 2,9x25mm DIN 7982 C, Edelstahl A2 und 25 Stück Fischerdübel mit Rand SX5, 25mm lang. Der Schraubenkopf passt in Höhe und Durchmesser genau zwischen die Halteplatte der Funktaster und den ELTAKO-Rahmen. Außerdem sind die Schrauben auch zur Befestigung auf UP-Schalterdosen in den dort vorhandenen Schraubhülsen geeignet.