Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - 3-fach-Rahmen für Funktaster, anthrazit

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - 3-fach-Rahmen für Funktaster, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000327

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - vertikal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312903797

Sonepar Artikelnummer

120274131

Hersteller Artikelnummer

30000327

Hersteller Typ

R3-AN

Hersteller Artikel Nr.:

30000327

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

vertikal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Einbauinstallation:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Breite:

80 mm

Höhe:

222 mm

Tiefe:

12 mm

Einbaubreite:

80 mm

Einbauhöhe:

222 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.068 kg

Rahmen innen 55x55mm. 3-fach-Rahmen, 80x222mm außen. 15mm hoch.