ELTAKO - 3-fach-RC-Glied RC12-230V.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22000015
Art des Zubehörs/Ersatzteils - RC-Glied
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010312201596
Sonepar Artikelnummer
120177503
Hersteller Artikelnummer
22000015
Hersteller Typ
RC12-230V
Hersteller Artikel Nr.:
22000015
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
RC-Glied
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.059 kg
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Zur Kompensation von induktiven Störspannungen auf Steuerleitungen. Bis zu drei Schaltgeräte können hiermit durch Parallelanschluss zu den 230V-Steuereingängen entstört werden.


