ELTAKO - 4-Kant-Verlängerung für Fenstergriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000031
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge - 14 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312908990
Sonepar Artikelnummer
121022451
Hersteller Artikelnummer
30000031
Hersteller Typ
SV7X7X14
Hersteller Artikel Nr.:
30000031
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Vierkant:
6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge:
14 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Anschlussmaß:
7 mm
Geprüft nach ISO 3316:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


