Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - 4-poliger elektromechanischer 16A-Stromstoßschalter 230V

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - 4-poliger elektromechanischer 16A-Stromstoßschalter 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21310030

  • Funktion - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312100639

Sonepar Artikelnummer

120356460

Hersteller Artikelnummer

21310030

Hersteller Typ

S12-310-230V

Hersteller Artikel Nr.:

21310030

Funktion:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Steuerspannung 1:

230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

55 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 Hz

Steuerspannung 2:

0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0 Hz

Versorgungsspannung:

250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.134 kg

4-polig 16A/250V AC. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. 2 Teilungseinheiten = 36mm breit, 55mm tief. Einschaltdauer: nur Impulssteuerung. Steuerleistungsbedarf 12-15W. Kontakte: 3 Schließer und 1 Öffner. Kontaktabstand 3mm. Anrastbares Kontaktmodul KM12.