ELTAKO - Abdeckfolie grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30999002
Werkstoff - sonstige
Verklebbar - Nein
Selbstklebend - Ja
Stärke - 0.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312908136
Sonepar Artikelnummer
120659652
Hersteller Artikelnummer
30999002
Hersteller Typ
FSAF-GR
Hersteller Artikel Nr.:
30999002
Werkstoff:
sonstige
Verklebbar:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Stärke:
0.4 mm
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Gesintert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.077 kg


