Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Aktor-Pack ESB64NP-IPM mit EnOcean- Aufsteckadapter EOA64

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Aktor-Pack ESB64NP-IPM mit EnOcean- Aufsteckadapter EOA64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30064020

  • Tast-Betrieb - Ja

  • Schalt-Betrieb - Ja

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312328385

Sonepar Artikelnummer

121366896

Hersteller Artikelnummer

30064020

Hersteller Typ

AP64ESB+E

Hersteller Artikel Nr.:

30064020

Tast-Betrieb:

Ja

Schalt-Betrieb:

Ja

Mit Funkhandsender:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

blau

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Pulsdrücker:

Ja

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Im Gehäuse:

Ja

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Nein

Stromversorgung:

sonstige

Leistungsaufnahme:

0.7 W

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Anzahl der Relais:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.052 kg

Beschattungsaktor mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1+1 Schließer 10 A/250 V AC, nicht potenzialfrei, für einen Beschattungselemente-Motor 230 V AC. Mit automatischer Endlagenerkennung. REST-API. Stand-by-Verlust nur 0,6 Watt. Für Einbaumontage. 46 x 45 mm, 20 mm tief. Die Anschlussklemmen sind Schraubklemmen für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm². Vesorgungs- und Steuerspannung 12 V DC oder 110-240 V AC. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Mit Steuereingang für einen eventuell davor montierten Steuertaster. Ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen. Die Wi-Fi-Verbindung nutzt das 2.4 GHz Frequenzband und ermöglicht Over-the-Air-Updates (OTA). Dieser Aktor ist Matter-zertifiziert und kann daher in verschiedene Ökosysteme eingelernt und parallel betrieben werden. Zur Steuerung über Matter wird, je Ökosystem, ein kompatibler Matter-Controller benötigt. Für Apple Home z.B. ein Homepod mini, für Amazon Alexa z.B. ein kompatibler Echo Dot und für Google Home z.B. ein Nest mini. Die optionale Konfiguration des Aktors erfolgt über die ELTAKO Connect-App. Eine Entwicklungsversion der REST-API nach OpenAPI Spezifikation steht über die Online- Produktseite des Gerätes zur Verfügung. Diese wird fortlaufend weiterentwickelt. Der Funktionsumfang kann durch Aufsteckadapter erweitert werden. Der EnOcean-Adapter (EOA64) ermöglicht den Zugang zum EnOcean-Ökosystem. Weitere Information diesbezüglich auf der Produktseite des jeweiligen Adapters.