Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Aktor-Pack EUD64NPN-IPM mit EnOcean- Aufsteckadapter EOA64

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Aktor-Pack EUD64NPN-IPM mit EnOcean- Aufsteckadapter EOA64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30064018

  • Tast-Betrieb - Ja

  • Schalt-Betrieb - Nein

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312328323

Sonepar Artikelnummer

121377024

Hersteller Artikelnummer

30064018

Hersteller Typ

AP64EUD+E

Hersteller Artikel Nr.:

30064018

Tast-Betrieb:

Ja

Schalt-Betrieb:

Nein

Mit Funkhandsender:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

blau

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Pulsdrücker:

Nein

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Nein

Im Gehäuse:

Ja

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Nein

Stromversorgung:

sonstige

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Funkfrequenz:

868 MHz

Rollingcode-System:

Ja

Anzahl der Befehle:

32

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.056 kg

Universal-Dimmaktor mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean. Mit Power MOSFET. Dimmbare 230 V-LED-Lampen in der Betriebsart 'Phasenabschnitt' bis 300 W, bzw. in der Betriebsart 'Phasenanschnitt' bis 100 W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen. 230 V-Glüh- und Halogen-Lampen bis 300 W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen. Keine Mindestlast. REST-API. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Für Einbaumontage. 46 x 45 mm, 20 mm tief. Die Anschlussklemmen sind Schraubklemmen für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm². Schaltung mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung. Versorgungs-, Schalt- und Steuerspannung örtlich 110-240 V. Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory). Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemperatur-Abschaltung.Mit Steuereingang für einen eventuell davor montierten Steuertaster oder Schalter. Ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen. Die Wi-Fi-Verbindung nutzt das 2.4 GHz Frequenzband und ermöglicht Over-the-Air-Updates (OTA). Dieser Aktor ist Matter-zertifiziert und kann daher in verschiedene Ökosysteme eingelernt und ­parallel betrieben werden. Zur Steuerung über Matter wird, je Ökosystem, ein kompatibler Matter-Controller benötigt. Für Apple Home z.B. ein Homepod mini, für Amazon Alexa z.B. ein kompatibler Echo Dot und für ­Google Home z.B. ein Nest mini. Die optionale Konfiguration des Aktors erfolgt über die ELTAKO Connect-App. Eine Entwicklungsversion der REST-API nach OpenAPI Spezifikation steht über die Online-­Produktseite des Gerätes zur ­Verfügung. Diese wird fortlaufend weiterentwickelt. Der Funktionsumfang kann durch Aufsteckadapter erweitert werden. Der EnOcean-Adapter (EOA64) ermöglicht den Zugang zum EnOcean-Ökosystem. Weitere Information diesbezüglich auf der Produktseite des jeweiligen Adapters.