Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - AP-EnOcean-KNX-Gateway

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - AP-EnOcean-KNX-Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000948

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem Funkbus - Ja

  • Bussystem LON - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312318904

Sonepar Artikelnummer

120659441

Hersteller Artikelnummer

30000948

Hersteller Typ

KNX ENO 636

Hersteller Artikel Nr.:

30000948

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Länge:

81 mm

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.098 kg

Bidirektionales Gateway zwischen EnOcean-Funk und KNX-Bus mit 32 Kanälen, 81x81x25mm. Das Gerät KNX ENO 636 secure dient als bidirektionales Gateway zwischen EnOcean-Funk und dem KNX-Bus. Mit diesem Gerät können Befehle und Messwerte von EnOcean-Funksensoren auf den KNX-Bus übertragen werden, um zum Beispiel KNX-Aktoren zu steuern. Ebenso können EnOcean-Funkaktoren über KNX gesteuert werden. Das KNX ENO 636 secure unterstützt die verschlüsselte Funkkommunikation mit securityfähigen EnOcean-Geräten. Das KNX ENO 636 secure unterstützt mit seinen 32 Funkkanälen über 100 Geräteprofile (EEP: EnOcean Equipment Profile) und erlaubt damit die einfache und sichere Anbindung von unterschiedlichen EnOcean-Sensoren und -Aktoren an KNX-Installationen. Zusätzlich bietet das Gateway Logik- und Regelungsfunktionen und beinhaltet einen zuschaltbaren 1-Level-Funkrepeater. Die Repeater-Funktion dient dazu, größere Entfernungen zwischen Sensoren und Aktoren zu über­brücken. Die Konfiguration erfolgt mit dem KNX ENO-Tool, Download von www.weinzierl.de. Aufputzmontage über einer 55mm-Unterputzdose. Die Spannungsversorgung erfolgt über den KNX-Bus.