Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Außen-Sendemodul 2 Kanäle

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Außen-Sendemodul 2 Kanäle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000456

  • Funkfrequenz - 868 MHz

  • Reichweite - 30 m

  • Anzahl der Befehle - 2

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312311998

Sonepar Artikelnummer

120521492

Hersteller Artikelnummer

30000456

Hersteller Typ

FASM60-UC

Hersteller Artikel Nr.:

30000456

Funkfrequenz:

868 MHz

Reichweite:

30 m

Anzahl der Befehle:

2

Schutzart (IP):

IP54

Rollingcode-System:

Nein

Codelänge (Bit):

32

Mit Funkhandsender:

Nein

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Nein

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

Ja

Stromversorgung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.054 kg

Funk-Außen-Sendemodul 2 Kanäle. LxBxH: 60x46x30mm (Maße ohne Verschraubung). Mit innenliegender Antenne. Kein Stand-by-Verlust. Das Funk-Sendemodul FASM60-UC hat zwei Kanäle und kann damit wie ein Funktaster Funk­telegramme in den ELTAKO-Gebäudefunk senden. A1 veranlasst ein Funktelegramm wie Wippe oben drücken eines Funktasters mit einer Wippe und A3 wie Wippe unten drücken. Das Telegramm beim Öffnen der beiden Steuerkontakte ist identisch mit dem von Funktaster loslassen. Es dürfen nicht mehrere Funk-Sendemodule gleichzeitig angesteuert werden. Für den IP54 wasserdichten Anschluss befindet sich auf der Unterseite eine Verschraubung M12. Anschluss an eine innenliegende 5-fach-Klemme für die Steuereingänge +A1/-A2 und +A3/-A2. Hierzu die zwei Schrauben auf der Vorderseite lösen und den Deckel abnehmen. Werden die Klemmen A1 und A3 mit einer Brücke verbunden, so wird 1x je Minute ein Funktele­gramm von A3 gesendet, solange die Steuerspannung anliegt. Z.B. für Zentralbefehle mit Priorität. Die Universal-Steuerspannung verarbeitet Steuerbefehle von 8 bis 253V AC oder 10 bis 230V DC mit einer Länge von mindestens 0,2 Sekunden. Die maximale Parallelkapazität der Einzel-Steuerleitungen (getrennt verlegt) ist bei 230V 3nF, dies entspricht ca. 10 Meter. Parallel-Steuerleitungen (gemeinsam verlegt) bei 230V 0,5nF, ca. 2 Meter. Die maximale Parallelkapazität der Steuerleitungen liegt bei 12 bis 24V UC 0,03µF, dies entspricht ca. 100 Meter. Keine ständige Stromversorgung erforderlich, daher auch kein Stand-by-Verlust. Die Funktelegramme können verschlüsselt werden. Der interne Drehschalter wird für die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Verschlüsselung benötigt und steht im Betrieb in Mittelstellung. Verschlüsselung aktivieren: Den Drehschalter auf Rechtsanschlag drehen und einmal tasten. Verschlüsselung deaktivieren: Den Drehschalter auf Linksanschlag drehen und einmal tasten.