ELTAKO - Beschattungsaktor IP 1+1 Schliesser 4A/250V AC nicht potentialfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30062003
Tast-Betrieb - Ja
Schalt-Betrieb - Ja
Mit Funkhandsender - Nein
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312324707
Sonepar Artikelnummer
121048568
Hersteller Artikelnummer
30062003
Hersteller Typ
ESB62NP-IP/110-240V
Hersteller Artikel Nr.:
30062003
Tast-Betrieb:
Ja
Schalt-Betrieb:
Ja
Mit Funkhandsender:
Nein
Montageart:
Unterputz
Farbe:
blau
Geeignet für Dimmer:
Nein
Geeignet für Pulsdrücker:
Ja
Geeignet für Rollladenschalter:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
Ja
Geeignet für Schalter:
Ja
Im Gehäuse:
Ja
Im Röhrensockelgehäuse:
Nein
Als Modul/Platine:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Mit Funktaster:
Nein
Anzahl der Relais:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.042 kg


