ELTAKO - Blindabdeckung im E-Design55 für R1UE55 – R4UE55, polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30055643
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312909249
Sonepar Artikelnummer
121022534
Hersteller Artikelnummer
30055643
Hersteller Typ
BLA55E-PM
Hersteller Artikel Nr.:
30055643
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg


