ELTAKO - Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor im E-Design55, reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30055155
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312326572
Sonepar Artikelnummer
121022502
Hersteller Artikelnummer
30055155
Hersteller Typ
BBH55E/12VDC-WG
Hersteller Artikel Nr.:
30055155
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Aufputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Deckeneinbau ohne Einbaudose:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Busspannungsversorgung:
Ja
Unterkriechschutz:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Breite:
80 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
80 mm
Einbaubreite:
80 mm
Einbautiefe:
33 mm
Einbaulänge:
88 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.086 kg


