Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Bus-Brücken-Verbinder, 100cm lang

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Bus-Brücken-Verbinder, 100cm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30014058

  • Bussystem LON - Nein

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Anschlüsse - 2

  • Diagnosefunktion integriert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312324660

Sonepar Artikelnummer

121022483

Hersteller Artikelnummer

30014058

Hersteller Typ

BBV14/100

Hersteller Artikel Nr.:

30014058

Bussystem LON:

Nein

Montageart:

sonstige

Anzahl der Anschlüsse:

2

Diagnosefunktion integriert:

Nein

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.008 kg

Busbrücken-Verbinder für Drahtverbindungen der Bus- und Stromversorgungsbrücken Baureihe 14, 100cm lang. 4-adrige Litze mit angelöteten Steckern auf beiden Seiten. Der Busbrückenverbinder BBV14 kann Busteile auf verschiedenen Tragschienen verbinden. Um Reiheneinbaugegräte der Baureihe 14 mit Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücken auf verschiedenen Tragschienen in einem Schaltschrank oder Verteiler platzsparend zu verbinden, werden Busbrücken-Verbinder am Ende einer Gerätereihe und am Anfang der nächsten Gerätereihe aufgesteckt. Sind längere Verbindungen erforderlich, müssen Busankoppler FBA14 verwendet werden.