ELTAKO - Bus-Tasterkoppler für 4 konventionelle Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30014064
Bussystem KNX - Nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312315668
Sonepar Artikelnummer
120356583
Hersteller Artikelnummer
30014064
Hersteller Typ
FTS61BTK
Hersteller Artikel Nr.:
30014064
Bussystem KNX:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.024 kg


