Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Bus-Tasterkoppler für 8 konventionelle Taster

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Bus-Tasterkoppler für 8 konventionelle Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30014075

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312326015

Sonepar Artikelnummer

121048579

Hersteller Artikelnummer

30014075

Hersteller Typ

FTS61BTK/8

Hersteller Artikel Nr.:

30014075

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

18 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.038 kg

Bus-Tasterkoppler FTS61BTK/8 für 8 konventionelle Taster zum Anschluss an Taster-Gateways FTS14TG über einen 2-Draht-Tasterbus. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 18mm tief. Bis zu 30 Bus-Taster und/oder Bus-Tasterkoppler FTS61BTK/8 können an die Klemmen BP und BN eines Taster-Gateways FTS14TG angeschlossen werden. Die zulässige Gesamtleitungslänge beträgt 200m. Das dem FTS14TG beiliegende RLC-Glied muss an dem am weitesten entfernten Bus-Taster bzw. Bus-Tasterkoppler zusätzlich an die Klemmen BP und BN angeschlossen werden. Über den 2-Draht-Tasterbus erfolgt die Spannungsversorgung der angeschlossenen FTS61BTK/8 mit 29V DC und gleichzeitig die Datenübertragung. Bitte nur gängige Bus- oder Telefonleitungen verwenden. An die 30cm langen Anschlussleitungen können bis zu 8 konventionelle Taster T1-T8 angeschlossen werden. Der Gegenpol ist jeweils T0. Die Anschlussleitungen können auf bis zu 2m verlängert werden. Achtung! Keine Spannung anlegen. Als Richtungstaster können die Paare T1/T3, T2/T4, T5/T7 und T6/T8 definiert werden. Der Bus wird an BP und BN angeschlossen. Polarität beachten!