ELTAKO - Bus-Temperatur-Fühler im E-Design55, polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30055158
Bussystem KNX - Nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312326602
Sonepar Artikelnummer
121022505
Hersteller Artikelnummer
30055158
Hersteller Typ
BTF55E/12VDC-PM
Hersteller Artikel Nr.:
30055158
Bussystem KNX:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Sensor extern:
Nein
Manuelle Sollwertverstellung:
Nein
Präsenztaster:
Nein
Parallel-Betrieb möglich:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Busankopplung:
Ja
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.1 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.086 kg


