ELTAKO - DALI-2 Bewegungs-Helligkeitssensor-Büro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33000031
Betriebsartenschalter - Nein
Erfassungswinkel horizontal - 44 .. 90 °
Mit Bewegungsmelder - Ja
Mit Lichtsensor - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312328477
Sonepar Artikelnummer
121152239
Hersteller Artikelnummer
33000031
Hersteller Typ
DL2-BH98B-PM
Hersteller Artikel Nr.:
33000031
Betriebsartenschalter:
Nein
Erfassungswinkel horizontal:
44 .. 90 °
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Lichtsensor:
Ja
Montageart:
Aufputz
Konstantlichtregelung:
Ja
HLK-Ansteuerung:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Unterkriechschutz:
Nein
Montagehöhe:
3 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.047 kg


