Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTAKO - DALI-LED-tunable-white-Dimmer 16A Tragschiene

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - DALI-LED-tunable-white-Dimmer 16A Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33000012

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Dimmung Phasenanschnitt - Nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312321485

Sonepar Artikelnummer

120704105

Hersteller Artikelnummer

33000012

Hersteller Typ

DL-TW-2LT-R16A-DC12+

Hersteller Artikel Nr.:

33000012

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Drucktaster

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Lastart:

sonstige

Montageart:

REG

Nennspannung:

12 .. 48 V

Steuerspannung:

9.5 .. 22.5 V

Nennleistung ohmsche Last:

768 W

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Min. Helligkeit steuerbar:

Ja

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Max. Schaltleistung LED:

768 W

Leistungsaufnahme:

0.12 W

Anschlussart:

Steckklemme

Aderquerschnitt:

1.5 .. 2.5 mm²

Gerätebreite:

17.5 mm

Gerätehöhe:

98 mm

Gerätetiefe:

56 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.065 kg

DALI-LED-Dimmer zur unabhängigen Steuerung von Helligkeit und Farbtemperatur. Für die Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 98x17,5x56mm. Schutzart IP20. Stand-by-Verlust nur 0,12 Watt. Gerät mit 2 DALI-Tunable White-LED-Dimmern. Geeignet zum Ansteuern von Konstantspannungs-LED-Modulen für 12V bis 48V. 2 DALI-Adressen (Device Type 8, Colour Type Tc). Jede DT8-Tc Adresse ermöglicht die unabhängige Steuerung von Helligkeit und Farbtemperatur. Dimmbereich 1%-100%. PWM-Frequenz 488Hz. Versorgungsspannung von 12V bis 48V DC. Anschlussstrom von 16A. Der maximale Anschlussstrom kann beliebig verteilt werden. Hoher Wirkungsgrad >98%. Konfiguration über PC-Software DALI-Cockpit und DALI-USB Interface. Einstellungen: Das Gerät beinhaltet 2 Tunable White LED-Dimmer. Für jeden wird eine DALI-Adresse zum Steuern verwendet. Die Adressen unterstützen DT8-Befehle (colour-type Tc), wodurch Helligkeit und Farbtemperatur unabhängig voneinander gesteuert werden können.